詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-31

品名 : 1.0L ハンドスプレー

仕様

容量(L) 1 サイズ(mm) 185×110×275
重量(g) 326 材質 本体:ポリプロピレン
容器:ポリエチレン
ノズル:真鍮製クロームメッキ
ノズル長 約43mm 吐出量 約3.5ml (1回当たり)
加圧式スプレー
蓄圧(加圧)式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレー可能です。
レバーロック機能付きで連続噴霧可能です。
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホース採用します。
細かい霧が出る真鍮製ノズルを採用します。
ノズルを回すと霧の広がりが自由に調整できます。
アルコール消毒にもお使いいただけますが、無水エタノールの場合は80%以下にうすめてください。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/10/31 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2428ページ 2511ページ
バリエーション一覧
EA115MH-31 1.0L ハンドスプレー
EA115MH-32 1.0L ハンドスプレー(ロングノズル)
ウェブカタログ画像
  • 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホース採用
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top