詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-32

品名 : 1.0L ハンドスプレー(ロングノズル)

仕様

容量(L) 1 サイズ(mm) 420×110×275
重量(g) 349 材質 本体:ポリプロピレン
容器:ポリエチレン
ノズル:真鍮製クロームメッキ
ロングロータリーノズル:グラスファイバー、ポリプロピレン
ノズル長 約280mm 吐出量 約3.5ml (1回当たり)
加圧式スプレー
蓄圧(加圧)式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレー可能です。
レバーロック機能付きで連続噴霧可能です。
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホース採用します。
ノズルを回すと霧の広がりを自由に調節できます。
強化プラスチックを使用しているので、耐久性に優れています。
細かい霧が出る真鍮製ノズルを採用します。
アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に薄めたもの)にも使えます。
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/31 21:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2428ページ 2511ページ
バリエーション一覧
EA115MH-31 1.0L ハンドスプレー
EA115MH-32 1.0L ハンドスプレー(ロングノズル)
ウェブカタログ画像
  • 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホース採用
  • メッキの種類
  • レバーロック機能付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top