品番 : EA115MH-34
品名 : 2.0L ハンドスプレー(ロングノズル)
仕様
| 容量(L) | 2 | サイズ(mm) | 420×135×315 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 454 | 材質 | 本体:ポリプロピレン 容器:ポリエチレン ノズル:真鍮製クロームメッキ ロングロータリーノズル:グラスファイバー、ポリプロピレン |
| ノズル長 | 約280mm | 耐熱温度 | -7~45℃ |
| 吐出量 | 約3.5ml (1回当たり) | ||
| 加圧式スプレー | |||
| 蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレー可能です。 | |||
| 奥まった所でも噴霧しやすいようにロングロータリーノズルが付属しています。 | |||
| レバーロック機能付きで連続噴霧可能です。 | |||
| 振り子ホースで、最後まで残さずスプレーできます。 | |||
| ノズルを回すと霧の広がりが自由に調整できます。 | |||
| 過剰な圧を逃す安全弁付 | |||
| アルコール消毒にもお使いいただけますが、無水エタノールの場合は80パーセント以下にうすめてください。 | |||
| 除草剤を使用した際のメンテナンスとして ①使い切った後、タンク内をきれいな水よ入れよく振って洗浄してください ②洗浄水をノズルから勢いよく噴射(空打ち)を2~3回繰り返して残留薬剤を洗浄してください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/29 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2428ページ 2511ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MH-33 2.0L ハンドスプレー |
| EA115MH-34 2.0L ハンドスプレー(ロングノズル) |
ウェブカタログ画像
拡大
