詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-33

品名 : 2.0L ハンドスプレー

仕様

容量(L) 2 サイズ(mm) 185×135×315
重量(g) 426 材質 本体:ポリプロピレン
容器:ポリエチレン
ノズル:真鍮製クロームメッキ
ノズル長 約43mm 耐熱温度 -7~45℃
吐出量 約3.5ml (1回当たり)
加圧式スプレー
蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレー可能です。
振り子ホースで、最後まで残さずスプレーできます。
ノズルを回すと霧の広がりが自由に調整できます。
レバーロック機能付きで連続噴霧可能です。
過剰な圧を逃す安全弁付
強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。
アルコール消毒にもお使いいただけますが、無水エタノールの場合は80%以下にうすめてください。
除草剤を使用した際のメンテナンスとして
①使い切った後、タンク内をきれいな水よ入れよく振って洗浄してください
②洗浄水をノズルから勢いよく噴射(空打ち)を2~3回繰り返して残留薬剤を洗浄してください
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/31 23:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2428ページ 2511ページ
バリエーション一覧
EA115MH-33 2.0L ハンドスプレー
EA115MH-34 2.0L ハンドスプレー(ロングノズル)
ウェブカタログ画像
  • 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホース採用

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top