品番 : EA115MH-51
品名 : 920ml ハンドスプレー(蓄圧式)
仕様
| 容量(L) | 0.92 | サイズ(mm) | 200×110×275(H) |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 1000 | 材質 | 真鍮製クロームメッキ |
| 耐熱温度 | -20~130℃ | ||
| 蓄圧(加圧)式スプレー | |||
| 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に | |||
| ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 | |||
| ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。 | |||
| 霧の角度は約80度です。 | |||
| 医療用にも充分お使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/01 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0049ページ 2428ページ 2511ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MH-50 320ml ハンドスプレー(蓄圧式) |
| EA115MH-51 920ml ハンドスプレー(蓄圧式) |
