詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-50

品名 : 320ml ハンドスプレー(蓄圧式)

仕様

容量(L) 0.32 サイズ(mm) 165×85×200(H)
重量(g) 440 材質 真鍮製クロームメッキ
耐熱温度 -20~130℃
蓄圧(加圧)式スプレー
防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に
ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様
ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。
霧の角度は約80度です。
目に見えないほどのきめ細かな霧を一定時間連続で噴霧できます。
医療用にも充分お使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/01 01:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0049ページ 2428ページ 2511ページ
バリエーション一覧
EA115MH-50 320ml ハンドスプレー(蓄圧式)
EA115MH-51 920ml ハンドスプレー(蓄圧式)
ウェブカタログ画像
  • 工場機械設備・道具のメンテナンスに
  • 絵画・美術工芸品の保存・修復などに
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top