詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MM-22

品名 : 7.6L ハンドスプレー

ポンプ部が長いので、立ったままポンピングができます

仕様

容量 7.6L サイズ(mm) φ200×710(H)
重量(kg) 1.1 ホース長 850mm
ノズル長 450mm 材質 タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
加圧式スプレー
タンク内フィルター付
圧力リリースバルブ付
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/12 08:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0049ページ 2428ページ 2511ページ
バリエーション一覧
EA115MM-22 7.6L ハンドスプレー
EA115MM-23A 11.4L ハンドスプレー
ウェブカタログ画像
  • 計量カップ付
  • スプレーシールド付
  • 圧力リリースバルブ付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top