詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MM-23A

品名 : 11.4L ハンドスプレー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量(L) 11.4 サイズ(mm) φ200×810(H)
重量(kg) 1.5 ホース長 850mm
ノズル長 450mm 材質 タンク:ポリエチレン
ノズル:ポリマー・真鍮
加圧式スプレー
タンク内フィルター付、
圧力リリースバルブ付
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
追加説明
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0049ページ 2428ページ 2511ページ

代替品

EA115MM-33
バリエーション一覧
EA115MM-22 7.6L ハンドスプレー
EA115MM-23A 11.4L ハンドスプレー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top