詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MM-31

品名 : 3.8L ハンドスプレー

詰まりを防ぐためのフィルターが付いています

仕様

容量(L) 3.8 サイズ(mm) φ205×401(H)
重量(kg) 2.0 ホース長 1066mm
ノズル長 406mm 材質 タンク:ポリエチレン
ノズル:ポリマー・真鍮
動作圧力 40~60psi
加圧式スプレー
詰まりを防ぐためのフィルターが付いています。
圧力リリースバルブ付
タンク内フィルター付
追加説明
カタログ価格

14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/01 01:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0049ページ 2428ページ 2511ページ

代替品

EA115MM-32
バリエーション一覧
EA115MM-31 3.8L ハンドスプレー
EA115MM-32 7.6L ハンドスプレー
EA115MM-33 11.4L ハンドスプレー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top