品番 : EA115MM-32
品名 : 7.6L ハンドスプレー
詰まりを防ぐためのフィルターが付いています
仕様
| ホース長 | 1200mm | ノズル長 | 500mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 | 容量 | 7.6L |
| サイズ(mm) | φ205×510(H) | 重量(kg) | 2.3 |
| 加圧式スプレー | |||
| 圧力リリースバルブ付 | |||
| タンク内フィルター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/01 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0049ページ 2428ページ 2511ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MM-31 3.8L ハンドスプレー |
| EA115MM-32 7.6L ハンドスプレー |
| EA115MM-33 11.4L ハンドスプレー |
