詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MY-2

品名 : 500cc スプレーボトル(青)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C356-000X-MB
容量 0.5L 噴霧量 1.2cc
サイズ 110(W)×80(D)×240(H)mm 重量 80g
色 青 材質 ヘッド部:ポリプロピレン
タンク:ポリエチレン
ジャバラホース:LDPE
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。
希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
どのような角度からでも連続噴霧可能
セラミックの吸引口の重みにより、スプレー本体をどんな角度にしても液体を噴霧することができます。
吸引口にはネットを採用
ゴミの流入による目詰まりを防ぎます。
ノズルを回すと噴霧量の調整が可能
霧状から直線状まで調整できます。
アルコール濃度58%以下であれば使用可能です。
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 02:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2427ページ
バリエーション一覧
EA115MY-6 500cc スプレーボトル(赤)
EA115MY-2 500cc スプレーボトル(青)
EA115MY-3 500cc スプレーボトル(緑)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は青色です。
  • ノズルを回すと噴霧量の調節が可能\n霧状から直線状まで調節できます。
  • セラミック製のおもり使用
  • プラスチックの耐薬品性

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top