品番 : EA115MY-3
品名 : 500cc スプレーボトル(緑)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C356-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 容量 | 0.5L | 噴霧量 | 1.2cc |
| サイズ | 110(W)×80(D)×240(H)mm | 重量 | 80g |
| 色 | 緑 | 材質 | ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE |
| 横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。 | |||
| 希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。 | |||
| どのような角度からでも連続噴霧可能 セラミックの吸引口の重みにより、スプレー本体をどんな角度にしても液体を噴霧することができます。 |
|||
| 吸引口にはネットを採用 ゴミの流入による目詰まりを防ぎます。 |
|||
| ノズルを回すと噴霧量の調整が可能 霧状から直線状まで調整できます。 |
|||
| アルコール濃度58%以下であれば使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2427ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MY-6 500cc スプレーボトル(赤) |
| EA115MY-2 500cc スプレーボトル(青) |
| EA115MY-3 500cc スプレーボトル(緑) |

