品番 : EA115TB-8
品名 : AC100V/1.3kW 高圧洗浄機(50Hz)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FIN-801EHG-D |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50Hz専用) | 吐出水量(最大) | 300L/h |
| 吐出水圧(最大) | 9.0MPa | モーター出力 | 1.3kW |
| サイズ | 290×246×742(H)mm | 本体重量 | 11.3kg |
| 付属品 | ガン、広角変圧ランス、ターボランス、高圧ホース(8m)、ノズルクリーニングピン | 騒音値 | 69dB |
| コード長 | 5m | 材質 | ポリプロピレン |
| 消費電力 | 1300W | 水使用量(1分間) | 高圧洗浄機:約5L |
| 連続使用時間 | 1時間 | 噴射 | ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす |
| 最大許容圧力 | 12.0MPa | 給水温度 | 40℃以下 |
| 東日本専用(50Hz) | |||
| 業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。 | |||
| 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 | |||
| 洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。 | |||
| 折りたたみ式取っ手付きでコンパクトに収納できます。 | |||
| タイヤ付きで移動がラクにできます。 | |||
| 静音タイプ | |||
| <吸水機能付> 貯め水を吸い上げて使用できます。 ※別売りの吸水セットをご使用ください |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/07 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115TB-8 AC100V/1.3kW 高圧洗浄機(50Hz) |
| EA115TB-9 AC100V/1.3kW 高圧洗浄機(60Hz) |

