品番 : EA115TR-16
品名 : AC100V/1.35kW 高圧洗浄機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | AJP-1420ASP |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 吐出水量 | 最大:6.3L/min |
吐出圧力 | 最大:10MPa | モーター出力 | 1.35kW |
サイズ | 249×301×551mm | 重量 | 6.6kg |
付属品 | 高圧ホース、延長高圧ホース、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース、ホースバンド | ポンプ形式 | 3連プランジャ |
電源コード | 5m | 高圧ホース長さ | 6m+8m |
許容温度 | 40℃以下 | ||
14mの広範囲をカバーできる | |||
ターボノズルランス付 | |||
ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力 | |||
二重絶縁 | |||
作業時の取り回しが楽になった「柔らかホース」を採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA115TR-17 : 7.5m パイプクリーニングキット |
オプション | EA115TR-22 : 8m 高圧延長ホース |
オプション | EA115TR-23 : ねじれ防止ジョイント |
オプション | EA115TR-42 : 小型高圧回転クリーナー |
オプション | EA115TR-44 : ターボガード |