品番 : EA115TR-42
品名 : 小型高圧回転クリーナー
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 6710217 |
---|---|---|---|
狭い場所でも使いやすい小型タイプです。 | |||
カバーの中で高圧ノズルが回転し細かい部分まで洗浄。水はねも防ぎます。 | |||
サイズ | φ215×900(H)mm | 適合品番 | EA115TR-3A、-4A、-6A、-11B、-12、-13、-14A、-71A、-72A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 10:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2542ページ |