品番 : EA115TR-71A
品名 : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | AJP-1210 |
---|---|---|---|
電源 | 単相100V(50/60Hz) | モーター出力 | 1.20kW |
吐出水量 | 最大:7.7L/min | 吐出圧力 | 最大:8MPa |
消費電力 | 1,200W | 電源コード | 2.5m |
重量 | 5.2kg | サイズ | 374×180×411(H)mm |
許容温度 | 40℃以下 | 給水方式 | 水道 |
ポンプ形式 | 3連プランジャ | 高圧ホース長さ | 5m |
付属品 | 高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン | 用途 | ・自転車、バイクの洗浄 ・壁、塀、玄関周りの洗浄 ・厨房の床の洗浄 ・小型の農業機械の洗浄 ・小型の建設土木機械の洗浄 |
二重絶縁 | |||
手軽に移動ができるコンパクトボディ | |||
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納 | |||
噴射する水の力を無段階で調節できる | |||
バリアブルノズル付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 20:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2542ページ |