品番 : EA115TR-47
品名 : [EA115TR-6・11用] 洗浄ブラシ
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6710017 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 80×110×520mm | 適合品番 | EA115TR-3A、-4A、-6A、-11B、-12、-13、-14A、-71A、-72A |
| シャッターや壁面、クルマなどの汚れをブラシで取りながら、水で洗い流せます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2436ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
