詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115TR-72A

品名 : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機

仕様

メーカー 京セラ 型番 AJP-1310
電源 AC100V(50/60Hz) 吐出水量 最大:8L/min
吐出圧力 最大:9MPa モーター出力 1.20kW
サイズ 387×221×404mm 重量 6.2kg
付属品 高圧ホース5m、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド 電源コード 2.5m
高圧ホース長さ 5m 許容温度 40℃以下
手軽に移動ができるコンパクトボディ
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納
床面への水垂れを防ぐ「水受けトレイ」付
噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズル付
二重絶縁
追加説明
カタログ価格

17,000 (税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/07 20:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2495ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top