詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115TR-20

品名 : 15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)

仕様

メーカー 京セラ 型番 6710177
全長 15m ホース外径 8.6mm
材質 ホース:ポリウレタン
ノズル:ステンレス
適合品番 EA115TR-3A、-4A、-6A、12、13、11B、-14A、-71A、-72A
360度自在のスズランノズル付。パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。
先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
追加説明
カタログ価格

30,000 (税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 16:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2495ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top