詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115TR-14A

品名 : AC100V/1.45kW 高圧洗浄機

仕様

メーカー 京セラ 型番 AJP-1700VGQ
電源 AC100V(50/60Hz) 吐出水量 最大:6.7L/min
吐出圧力 最大:11MPa モーター出力 1.45kW
サイズ 318×304×840(668)mm 重量 8.4kg
付属品 ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m ポンプ形式 3連プランジャ
電源コード 5m 高圧ホース長さ 10m
許容温度 40℃以下 材質 樹脂ボディ
作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる
自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的
呼び水いらずのエア抜きバルブ付
専用ストレーナ&フィルタ付
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付
大型車輪で段差の移動が軽快
洗浄場所への移動も楽な大型車輪
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
二重絶縁
追加説明
カタログ価格

43,900 円(税抜)/ 48,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 22:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2435ページ

代替品

EA115TR-14B
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top