品番 : EA115TR-17
品名 : 7.5m パイプクリーニングキット
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6710137 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 7.5m | 適合品番 | EA115TR-3A、-4A、-11B、12、13、-14A、-71A、-72A |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,210 円(税抜)/ 9,031 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/29 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2436ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
