品番 : EA115TR-31
品名 : フォームノズル(調整式)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6710257 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 370×220×82mm | 材質 | 樹脂 |
| 適合品番 | EA115TR-3A、-4A、-6A、-11B、12、13、-14A、-71A、-72A | タンク容量 | 750ml |
| バリアブル泡ノズル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,020 円(税抜)/ 6,622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/28 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2436ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
