品番 : EA115TR-38
品名 : [EA115TR-31・32用]500ml 撥水カーシャンプー
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 6710237 |
---|---|---|---|
内容量 | 500ml | サイズ | 70×70×175mm |
適合品番 | EA115TR-3A、-4A、-6A、-11B、-12、13、-14A、-71A、-72A | ||
中性 | |||
5~10倍に希釈してご使用ください。 | |||
本商品を使用する際、専用ノズル(EA115TR-31、-32)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/08 03:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2496ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)