詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115TR-48

品名 : [EA115TR-6・11用] 洗浄ブラシ(横型)

仕様

メーカー 京セラ 型番 67100097
サイズ 120×270×410mm 適合品番 EA115TR-3A、-4A、-6A、-11B、-12、-13、-14A、-71A、-72A
横型タイプ
窓ガラスや壁面、クルマなどを効率よく洗浄できます
追加説明
カタログ価格

2,730 (税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/30 07:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2436ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top