品番 : EA115TR-26
品名 : [EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 3710267 |
---|---|---|---|
全長 | 626.5mm | 適合品番 | EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16、-71A、-72A |
噴射角度調節可能(±90度) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/08 04:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2496ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)