品番 : EA115TR-21
品名 : 10m 高圧延長ホース (プロ仕様)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6710057 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10m | 耐圧 | 21MPa |
| 適合品番 | EA115TR-3A、-4A、-6A、-14A、-71A、-72A | ||
| 硬銅線ワイヤーの補強層に、耐摩耗性合成ゴム使用 | |||
| 軟らかくてつぶれにくい延長高圧ホースです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2436ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
