詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115TR-27

品名 : アンダーボディスプレーランス

仕様

メーカー 京セラ 型番 3710217
全長 650mm 材質 樹脂
適合品番 EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16、-71A、-72A
追加説明
カタログ価格

5,020 (税抜)/ 5,522 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 05:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2496ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top