品番 : EA115TR-41
品名 : [EA115TR-6・11用] 高圧回転クリーナー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 6710067 |
---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 適合品番 | EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16、-71A、-72A |
ヘッドサイズ | φ300×105(H)㎜ | 全長 | 740㎜ |
水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます | |||
回転しながら高圧水を噴射 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 15:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大