品番 : EA115TR-11
品名 : AV100V/1.35kW 高圧洗浄機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | AJP-1620A |
---|---|---|---|
電源 | 100V(50/60Hz) | モーター出力 | 1.35kW |
吐出水量 | 静音モード:4.0L 標準モード:5.5L |
吐出圧力 | 静音モード:4MPa 標準モード:7.3MPa |
電源コード | 5m | サイズ | 337×281×781(ハンドル折りたたみ時:585)mm |
重量 | 8.2kg | 付属品 | 高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド |
収納時にハンドルを折りたためる | |||
洗浄場所への移動が楽な大型車輪 | |||
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納できる「収納力」 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 02:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|