品番 : EA115TR-14
品名 : AC100V/1.45kW 高圧洗浄機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | AJP-1700VGQ |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 吐出水量 | 最大:6.7L/min |
吐出圧力 | 最大:11Mpa | モーター出力 | 1.45kW |
サイズ | 318×304×840(668)mm | 重量 | 8.4kg |
付属品 | 高圧ホース、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース、エア抜きホース | ポンプ形式 | 3連プランジャ |
電源コード | 5m | 高圧ホース長さ | 10m |
許容温度 | 40℃以下 | ||
作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる | |||
自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的 | |||
呼び水いらずのエア抜きバルブ付 | |||
専用ストレーナ&フィルタ付 | |||
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付 | |||
大型車輪で段差の移動が軽快 | |||
洗浄場所への移動も楽な大型車輪 | |||
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。 | |||
二重絶縁 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,600 円(税抜)/ 41,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 05:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA115TR-17 : 7.5m パイプクリーニングキット |
オプション | EA115TR-22 : 8m 高圧延長ホース |
オプション | EA115TR-23 : ねじれ防止ジョイント |
オプション | EA115TR-42 : 小型高圧回転クリーナー |
オプション | EA115TR-44 : ターボガード |