品番 : EA115TR-4
品名 : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(60Hz)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | AJP-2100GQ |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(60Hz) | 吐出水量 | 最大:6.5L/min |
吐出圧力 | 最大:11MPa | モーター出力 | 1.20kW |
サイズ | 368×367×591(923)mm | 重量 | 17.8kg |
付属品 | 高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100ml)、オイルノズル | ポンプ形式 | 3連プランジャ |
電源コード | 5m | 高圧ホース長さ | 15m |
許容温度 | 40℃以下 | ||
家庭用ながらプロ機並みの耐久性 | |||
15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できる | |||
ホースリール(ガイド付) | |||
溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付 | |||
ストレーナ&フィルタ付 | |||
キャリーバッグのようにラクラク移動 | |||
収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,900 円(税抜)/ 65,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 13:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA115TR-3 AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(50Hz) |
EA115TR-4 AC100V/1.20kW 高圧洗浄機(60Hz) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA115TR-17 : 7.5m パイプクリーニングキット |
オプション | EA115TR-22 : 8m 高圧延長ホース |
オプション | EA115TR-42 : 小型高圧回転クリーナー |
オプション | EA115TR-44 : ターボガード |