詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115X-11

品名 : 300ml スプレーボトル

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SP-09
容量(L) 0.3 サイズ(mm) φ83×195(H)
重量(g) 76 材質 タンク:ペット樹脂、
ヘッド部:ポリプロピレン
色 ピンク
噴霧・直射調整・逆さ使用可能
ヘッドの先端部分を指で回すと霧状噴射と一直線状噴射に切り替えることができます。
ジャバラホースで、折れにくく、どんな角度にもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
残量も分かりやすいので補充のタイミングも逃しません。
使用上の注意
・成分の強いものは変質することがあるため、使用しないでください。
(酸分、塩分、アルコール分、香料、石油類、油脂など)
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 97

(2026/11/01 05:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2426ページ
バリエーション一覧
EA115X-11 300ml スプレーボトル
EA115X-12 500ml スプレーボトル
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top