詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115X-12

品名 : 500ml スプレーボトル

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SP-10
容量(L) 0.5 サイズ(mm) φ100×215(H)
重量(g) 86 材質 タンク:ペット樹脂、
ヘッド部:ポリプロピレン
色 青
噴霧・直射調整可能
アルコールは使用できません。
逆さにしても使用できます。
ジャバラホースで、折れにくく、どんな角度にもスプレーできます。
ヘッドの先端部分を指で回すと霧状噴射と一直線状噴射に切り替えることができます。
シーンや用途に合わせて容量が選べるコロンとしたフォルムが可愛らしいトリガー式スプレーボトルです。
中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。残量も分かりやすいので補充のタイミングも逃しません。
水を入れてメイク時や園芸時の霧吹きとして使うだけでなく、洗剤を入れれば掃除の時にも大活躍します。
使用上の注意
・火気のそばに置くと軟化・変質するおそれがあります。
・濃度・粘度の高いもの、粒状のものが混入されている液体は使用できません。
・成分の強いものは変質することがあるため、使用しないでください。(酸分、塩分、アルコール分、香料、石油類、油脂など)
・内容物となる液体の注意表記に従ってご使用ください。
・中身を入れたまま長期間放置すると内容物の変化や本体への着色が起こる場合があるためご注意ください。
・強い衝撃を与えると破損する場合があります。
・分解などしないでください。
・人に向けて使用しないでください。
・製品本来の使用目的と異なるご使用はおやめください。
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/11/01 05:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2426ページ

代替品

EA115X-7
  • 品番

    EA115X-7

  • コメント

    アルコールにも使用可能です。

バリエーション一覧
EA115X-11 300ml スプレーボトル
EA115X-12 500ml スプレーボトル
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top