品番 : EA115X-50
品名 : 500ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒)
仕様
| 容量 | 500ml | カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| タンク材質 | 高密度ポリエチレン | 使用温度範囲 | 5~30℃ |
| サイズ | φ90×281mm | 重量 | 150g |
| 工業用 | |||
| タンクを水平にしても噴射できます。 | |||
| ダブルアクショントリガーで、引くときと離すときで2回噴射できます。 | |||
| レバーを「引くとき」・「離すとき」の2回噴射! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/09/30 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0642ページ 2426ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115X-50 500ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) |
| EA115X-51 750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) |
| EA115X-53 1000ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
