詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115X-53

品名 : 1000ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒)

仕様

容量 1000ml カラー ブラック
タンク材質 高密度ポリエチレン 使用温度範囲 5~30℃
サイズ φ110×341mm 重量 200g
工業用
タンクを水平にしても噴射できます。
ダブルアクショントリガーで、引くときと離すときで2回噴射できます。
レバーを「引くとき」・「離すとき」の2回噴射!
追加説明
カタログ価格

3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/12 11:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0642ページ 2426ページ
バリエーション一覧
EA115X-50 500ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒)
EA115X-51 750ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒)
EA115X-53 1000ml 工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒)
ウェブカタログ画像
  • レバーを引くとき・離すときの2回噴射
  • ボトルを水平にしても噴射できます

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top