詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115YH-9A

品名 : 15.0L ハンドスプレー(背負型)

仕様

メーカー 工進 型番 RW-15DX
容量(L) 15 サイズ(mm) 366×247×537(H)
重量(kg) 3.7 ホース長 1.2m
ノズル長 600mm 材質 タンク:ポリエチレン、
ノズル:アルミ
付属品 カバー付泡状除草噴口、
縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、
ボールコック、ホース、計量カップ
噴霧量 縦型(0.3MPa時):0.7L/min、
縦型 (0.15MPa時):0.53L/min、
カバー付泡状 (0.3MPa時):0.6L/min、
カバー付泡状(0.15MPa時):0.35L/min
最高圧力 締め切り時:0.4MPa(4kgf/c㎡) 噴霧切替 縦型二頭口噴口: 霧状、カバー付泡状除草噴口: 泡状
接続ねじ 噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4 常用噴霧圧力 約0.3MPa(3kgf/c㎡)
安全弁作動圧力 0.4MPa(4kgf/c㎡) 使用液 消毒、除草用薬液
※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。
加圧式スプレー
タンクの横揺れを防ぐ腰ベルト、ベルトのずれ落ちを防ぐ補助バンド付
ダイヤフラムポンプ
使いやすい、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
片手で加圧、手軽に噴霧できます。
計量設計&パッド・ベルト付
高い耐久性の高品質ダイヤフラムとステンレス製ギヤ・ラックを採用
追加説明
カタログ価格

14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 05:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2430ページ
バリエーション一覧
EA115YH-8A 10.0L ハンドスプレー(背負型)
EA115YH-9A 15.0L ハンドスプレー(背負型)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top