品番 : EA115YH-8A
品名 : 10.0L ハンドスプレー(背負型)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | RW-10DX |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 10 | サイズ(mm) | 358×201×519(H) |
| 重量(kg) | 3.3 | ホース長 | 1.2m |
| ノズル長 | 600mm | 材質 | タンク:ポリエチレン、 ノズル:アルミ |
| 付属品 | カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ |
噴霧量 | 縦型(0.3MPa時):0.7L/min、 縦型 (0.15MPa時):0.53L/min、 カバー付泡状 (0.3MPa時):0.6L/min、 カバー付泡状(0.15MPa時):0.35L/min |
| 最高圧力 | 締め切り時:0.4MPa(4kgf/c㎡) | 噴霧切替 | 縦型二頭口噴口: 霧状、カバー付泡状除草噴口: 泡状 |
| 接続ねじ | 噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4 | 常用噴霧圧力 | 約0.3MPa(3kgf/c㎡) |
| 安全弁作動圧力 | 0.4MPa(4kgf/c㎡) | 使用液 | 消毒、除草用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。 |
| 加圧式スプレー | |||
| タンクの横揺れを防ぐ腰ベルト、ベルトのずれ落ちを防ぐ補助バンド付 | |||
| ダイヤフラムポンプ | |||
| 使いやすい、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。 | |||
| 片手で加圧、手軽に噴霧できます。 | |||
| 計量設計&パッド・ベルト付 | |||
| 高い耐久性の高品質ダイヤフラムとステンレス製ギヤ・ラックを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2430ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115YH-8A 10.0L ハンドスプレー(背負型) |
| EA115YH-9A 15.0L ハンドスプレー(背負型) |
