品番 : EA115YL-1
品名 : 単1x4本/3.0L 電動スプレー(電池式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IR-N3000 |
---|---|---|---|
容量 | 3L | 噴霧量 | 0.24L/min |
電源 | 単1電池×4本(別売) | 材質 | ポリプロピレン、アルミ |
サイズ | 180(W)×150(D)×265(H)mm | ホース長 | 1.6m |
ノズル長 | 830~1100mm | 重量 | 760g |
電動でラクラク噴霧。 | |||
シングルノズルの電池式噴霧器です。 | |||
高精度、耐摩耗性に優れたカーボンギア採用の改良型パワーポンプを搭載しています。 | |||
ロングノズルは本体付属の延長パイプを取付けることで、最大110㎝まで伸ばすことが可能です。 | |||
水に溶ける園芸用の薬剤のみ使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 08:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0057ページ 2536ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA115YL-1 単1x4本/3.0L 電動スプレー(電池式) |
EA115YL-2 単1x4本/5.0L 電動スプレー(電池式) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA115YL-100 : 除草剤噴口 |
オプション | EA115YL-101 : ツインノズル |
拡大