品番 : EA115YL-1A
品名 : 単1x4本/3.0L 電動スプレー(電池式)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IR-N3 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単1電池×4本(別売) | 容量 | 3L |
| 噴霧量 | 0.24L/min | 噴射量 | 0.4L/min |
| サイズ | 180(W)×150(D)×265(H)mm | ホース長 | 1.6m |
| ノズル長 | 通常:610~830mm 延長パイプ:880~1100mm |
重量 | 1.2kg(電池含む) 0.89kg(電池含まず) |
| 材質 | ポリプロピレン、ポリエチレン | 付属品 | 延長パイプ(27cm)(※ノズル最長110cm) スポイト(目安として約1~1.2ml) |
| シングルノズルの電池式噴霧器 | |||
| 電動でラクラク噴霧 | |||
| 害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。 | |||
| 水に溶ける園芸用の薬剤のみ使用できます。 | |||
| ギアを回すだけで手軽にメンテナンスができるやさしい設計 | |||
| 持ち運びに便利なショルダーベルト付き | |||
| 【霧の細かさを調節可能】 噴口キャップで簡単に霧の細かさを調節できます。 噴射:キャップを緩めると荒い霧に 噴霧:キャップを閉めると細かい霧に |
|||
| 【透明タンク】 液量がひとめで目でわかります。 広口で入れやすく、かきまぜやすい形状 |
|||
| 【ロングノズル】 高いところもラクラク散布 ムダのない効果的な噴射ができます。 |
|||
| 【パワーギアポンプ】 高精度・耐摩耗に優れたパワーギアポンプを採用 |
|||
| 【ワンタッチ取り付け】 タンクの取り付け、取りはずしはワンタッチでOK 本体も取りはずせるので洗浄もラクにできます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0050ページ 2429ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115YL-1A 単1x4本/3.0L 電動スプレー(電池式) |
| EA115YL-2A 単1x6本/5.0L 電動スプレー(電池式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115YL-100 : 除草剤噴口 |
| オプション | EA115YL-101 : ツインノズル |
