品番 : EA115YL-2A
品名 : 単1x6本/5.0L 電動スプレー(電池式)
ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴霧ができる電池式噴霧器です
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IR-N5 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5L | 噴霧量 | 0.36L/min |
| 噴射量 | 0.46L/min | 電源 | 単1電池×6本(別売) |
| 材質 | ポリプロピレン、ポリエチレン | サイズ | 242(W)×180(D)×310(H)mm |
| ホース長 | 1.6m | ノズル長 | 830~1100mm |
| 重量 | 1100g | 付属品 | 延長パイプ(27cm)(※ノズル最長110cm) スポイト(目安として約1~1.2ml) |
| 電動でラクラク噴霧。 | |||
| シングルノズルの電池式噴霧器です。 | |||
| 害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。 | |||
| 噴口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。 | |||
| ロングノズルは本体付属の延長パイプを取付けることで、最大110cmまで伸ばすことが可能です。 | |||
| 液量がひと目でわかる透明タンク、広口で入れやすく、かきまぜやすい形状です。 | |||
| ギアを回すだけで手軽にメンテナンスができるやさしい設計です。 | |||
| 高精度、耐摩耗性に優れたカーボンギア採用の改良型パワーポンプを搭載しています。 | |||
| タンクの取りつけ、取りはずしはワンタッチでできます。本体も取りはずせるので洗浄もラクにできます。 | |||
| 持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。 | |||
| 水に溶ける園芸用の薬剤のみ使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/11/15 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115YL-1A 単1x4本/3.0L 電動スプレー(電池式) |
| EA115YL-2A 単1x6本/5.0L 電動スプレー(電池式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115YL-100 : 除草剤噴口 |
| オプション | EA115YL-101 : ツインノズル |
