詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116PN-26

品名 : DC12V/187W エアーコンプレッサー(タンク8L)

仕様

メーカー ナカトミ 型番 DCP-12BC
タンク容量 8L 重量 14㎏
原動機定格出力 187W(1/4HP)、DC12V 使用最高圧力 0.78MPa
吐出し空気量 0MPa時:116L/min 騒音値 74dB
定格時間 約15分 サイズ 480(W)×190(D)×420(H)mm
電線長さ 約1.8m 材質 スチール、樹脂
付属品 消音器×1
1/4ソケット×1
コンプレッサーオイル×1
家庭用電源不要。バッテリーから直接電源が取れます。
出張整備の必需品。小型・軽量で使いやすく持ち運びも用意。
追加説明
カタログ価格

71,400 円(税抜)/ 78,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0991ページ
バリエーション一覧
EA116PN-26 DC12V/187W エアーコンプレッサー(タンク8L)
EA116PN-27 DC24V/187W エアーコンプレッサー(タンク8L)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top