品番 : EA116PN-27
品名 : DC24V/187W エアーコンプレッサー(タンク8L)
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | DCP-24BC |
|---|---|---|---|
| タンク容量 | 8L | 重量 | 14㎏ |
| 原動機定格出力 | 187W(1/4HP)、DC24V | 使用最高圧力 | 0.78MPa |
| 吐出し空気量 | 0MPa時:116L/min | 騒音値 | 74dB |
| 定格時間 | 約15分 | サイズ | 480(W)×190(D)×420(H)mm |
| 電線長さ | 約1.8m | 材質 | スチール、樹脂 |
| 付属品 | 消音器×1 1/4ソケット×1 コンプレッサーオイル×1 |
||
| 家庭用電源不要。バッテリーから直接電源が取れます。 | |||
| 出張整備の必需品。小型・軽量で使いやすく持ち運びも用意。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,400 円(税抜)/ 78,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0991ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA116PN-26 DC12V/187W エアーコンプレッサー(タンク8L) |
| EA116PN-27 DC24V/187W エアーコンプレッサー(タンク8L) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
