品番 : EA116ZA-1A
品名 : 1.0L コンプレッサーオイル
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | NS401 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1L | 粘度(ISO VG) | 68 |
| 適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合し、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。 | |||
| レシプロタイプの0.5HP~15HPに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA116ZA-1A 1.0L コンプレッサーオイル |
| EA116ZA-4 4.0L コンプレッサーオイル |
ウェブカタログ画像
拡大
