品番 : EA116ZA-4
品名 : 4.0L コンプレッサーオイル
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | 404 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 4L | 粘度(ISO VG) | 68 |
| 適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合し、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。 | |||
| レシプロタイプの0.5HP~15HPに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/24 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0992ページ 1505ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA116ZA-1A 1.0L コンプレッサーオイル |
| EA116ZA-4 4.0L コンプレッサーオイル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA116SD : AC100V/1.50kw エアーコンプレッサー(タンク 30L) |
