品番 : EA121DD
品名 : エアーブラシキット
仕様
| 本体全長 | 149mm | カップ容量 | 5ml |
|---|---|---|---|
| ノズル径 | 0.3mm | 使用圧力 | 0.1~0.2MPa |
| 吐出し空気量 | 11.3~22.7L/min | ホース | 2.5(内径)×4.0(外径)×1500(長さ)mm |
| ホース材質 | ポリウレタン | 総重量 | 480g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/23 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1004ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA121DD エアーブラシキット |
| EA121DD-11 [EA121DD用] 交換用エアホース |

