品番 : EA122AC
品名 : エンジンクリーナー(75mmノズル)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | EC100S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 防錆剤や洗浄液の散布に | 仕様 | 液量調整タイプ |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 吹付け空気圧力 | 0.4MPa |
| 吸上量 | 0.36L/min | ホース取付口 | プラグ |
| 穴径 | 3mm | ノズル長 | 75mm |
| 全長 | 250mm | 本体材質 | アルミダイカスト |
| 使用コンプレッサー | 0.75kW以上 | 付属品 | φ6×4mm 吸上げホース1.5m(ストレーナー付き)、プラグ(ネジ:G1/4”) |
| 液体の量を調整するバルブ付き(圧縮空気のみにする事はできません) | |||
| ノズル取付口は取り外し不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/05 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1010ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA122AC エンジンクリーナー(75mmノズル) |
| EA122AD エンジンクリーナー(565mmノズル) |
