詳細表示

このページのURL:

品番 : EA123AB-117

品名 : エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)

仕様

適用流体 圧縮空気 最高使用圧力 1.2MPa
使用温度範囲 -20℃~100℃ ホース長(使用範囲) 4m(3m)
ホースサイズ 内径:5mm
外径:8mm
ホース取付ねじ G1/4”
ノズル取付ねじ M12×1.25 ノズル穴径 8×0.8mm
本体全長 140mm 本体幅 77mm
材質 本体:アルミ
ノズル:真鍮
ホース:ウレタン樹脂
静音ノズル
83dBまで騒音を低減
プラグ付き
ホースがよじれにくいスイベル金具付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 13:56現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1005ページ
バリエーション一覧
EA123AB-117 エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)
EA123AB-117B エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)
ウェブカタログ画像
  • ノズル形状
  • L:140mm   B:77mm\n※タケノコ継手は付属していません

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top