品番 : EA125BA-3
品名 : 5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
仕様
| 取付ねじ | R1/4” | 内径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 8mm | 使用範囲 | 3m |
| 常用圧力 | 1MPa(150PSI) | 全長 | 4m |
| 材質 | ウレタン樹脂 | ||
| プラグ付き | |||
| ホースがよじれにくいスイベル金具付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/16 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
