品番 : EA125BA-8
品名 : 5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(プラグ付)
仕様
| 取付ねじ | R1/4” | 内径×外径 | 5×8mm |
|---|---|---|---|
| 使用範囲 | 8m | 使用圧力 | 1MPa |
| 材質 | ウレタン樹脂 | ||
| プラグ付き | |||
| ホースがよじれにくいスイベル金具付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/05/23 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
