品番 : EA125BA-6
品名 : 5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(プラグ付)
仕様
| 内径×外径 | 5×8mm | 使用範囲 | 6m |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1MPa | 材質 | ウレタン樹脂 |
| 取付ねじ | R1/4” | ||
| プラグ付 | |||
| ホースがよじれにくいスイベル金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/02/15 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
